142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-100G用のロックアーム一式です。
用途SB-100G用のロックアーム一式として 適合機種SB-100G ねじ径M8×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
699 税込769
翌々日出荷

MB-7用の一式です。
用途MB-7用の一式として 適合機種MB-7 ねじ径M5×P0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

適合バックプランジャーダイヤルゲージ(1160/1960/2960F/2990用) 直径×長さL(Φmm×mm)6×42 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AAA166
1本
699 税込769
当日出荷


Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
欠品中

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 質量(g)161 先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント アーム長さ(mm)150 耐荷重(N)15 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 吸着力(N)320 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 アーム取付ねじ径M5×0.8 質量(g)520 トラスコ品番311-0052
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
718 税込790
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー 吸着力(N)320 取付ねじM5×0.8 トラスコ品番818-7083 材質(アーム)スチール 質量(kg)0.52 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
RoHS
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)4
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 質量(g)80 タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様バックプランジャ形 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
1台ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして 適合機種VH-30D アーム長さ(mm)75 取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番594-9591 適合機種TMG-100N、TMG-100 材質アルミ、銅 品名ロックアーム一式
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
77,980 税込85,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 繰返し精度(mm)0.02 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージ
RoHS
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
形状標準品 精度±0.5目盛 測定範囲(N)0.3~3 目量(N)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番546-118
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして 適合機種VH-60D アーム長さ(mm)30 取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25 質量(kg)1.95 全高(mm)437 アーム長さ(mm)163×113×71 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 マグネット800(N,保持力)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56 マグネット部寸法(mm)50×60×55H
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56 マグネット部寸法(mm)50×60×55H
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
969 税込1,066
3日以内出荷

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
先端寸法(mm)5 先端形状円すい 先端角度30° 先端材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAM109 先端半径(μm)25
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷