35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール 桁数ダイヤル:3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバー) タキゲンコード23886
1個
1,575 税込1,733
当日出荷

ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 仕上クロムメッキ 材質(ツル)焼き入れ鉄
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 呼称(mm)110 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)110 全長(mm)59.3 つる径(Φmm)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 ロックダイヤル式 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル) 桁数ダイアル3桁
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアキーボックス WAKI(和気産業) 動画あり
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロックダイヤル式 材質(ツル)ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm)64 全長(mm)153.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)7 アズワン品番64-7750-76 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体)亜鉛ダイカスト 寸法C(mm)15.5 材質(吊)真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル 入数1
1個
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
1個(1個)
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック4段文字合せ錠
4段ダイヤル式の南京錠。ラバーコーティングでキズに強い。2つの爪でロックするダブルロック仕様で引っ張り強度が高い。ダイヤルの番号は任意の番号に変更できます
仕様鍵番号変更可 材質(本体)亜鉛ダイカスト/(シャックル)スチール/(コーティング)TPR タイプダイヤル式
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ハイロジック丸形文字合せ錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 ロックダイヤル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質亜鉛合金 アズワン品番64-7750-59
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ガードロック〒錠(ポストジョウ)
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式 材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上 寸法(mm)34×40.5 クローム
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。 ロックダイヤル式 付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー トラスコ品番819-0075 材質リング:ナイロン、鍵:真鍮 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ非常解除キー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180 材質(ツル)鋼鉄
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル)鉄・クロームメッキ 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST(ファースト)文字合わせ
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック文字合わせ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
1ダース
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロックダイヤル式 トラスコ品番431-3798 寸法(mm)(つる)31×48 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g)380 寸法H(mm)135 寸法D(mm)30 寸法W(mm)62 つる径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番230-2159 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆) 幅(mm)81 奥行(mm)44 寸法B(mm)81 寸法C(mm)231 ツル径(Φmm)8 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TANNERキャンバスロック
エコ商品
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。) ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)鉄+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番849-0175 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ) 幅(mm)81 ツル径(Φmm)10
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH 動画あり
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1 材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ) 幅(mm)50 シルバー/ブラック 寸法C(mm)20 ツル径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様南京錠式 付属品ダイヤル式南京錠
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷