ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式
材質(本体)真鍮
材質(吊)鉄
材質(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書(0.6MB)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
こんなお得な商品も!
ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量
モノタロウ
¥299
税込¥329
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)約3
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に
ロックダイヤル式
呼称(mm)60
材質ダイヤル:ABS樹脂
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)60×62
つる径(Φmm)7
材質(ツル)鋼鉄
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質金属合金
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
ワイヤー太さ(mm)約3
ロックダイヤル式
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長型 4段
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)41.6
全長(mm)121.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.35
アズワン品番64-7750-75
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
暗証番号は任意に設定できます。
吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)6.9
取扱説明書(0.4MB)
材質(ツル)鋼鉄
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
呼称(mm)110
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)110
全長(mm)59.3
つる径(Φmm)8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
ロックダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ
段数4桁可変式
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様4桁ダイヤル可変式
種別4桁ツル長
材質鉄、亜鉛
全長(mm)約122
タイプ4段
つる径(Φmm)約5.8
本体幅(mm)約41
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに
ロックダイヤル式
色黒
材質(本体)ダイキャスト
材質(ツル)焼入鉄
こんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116
質量(g)110
ロックダイヤル南京錠
材質(吊)亜鉛合金
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS
幅(mm)64
全長(mm)153.8
材質(本体)亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)7
アズワン品番64-7750-76
材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り!
旅行カバンなどの荷物に
陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21
色シルバー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)アルミ
質量(g)28
高さH(mm)28.2
桁数ダイアル:3桁
厚さT(mm)11.9
幅W(mm)21
ロックダイヤル式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:3.2
ツル幅(mm)Y:8.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
ロックダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
TSA南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。
ロックダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
ロックダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。
ロックダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容南京錠×1個
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)約35
タイプ通常
種類3連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料よくあるお問合わせ
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容南京錠×1個
材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)約56
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
色クロム
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
ロックダイヤル式
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー太さ(mm)2.2
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
適合3×7mmスロット(縦横式)
セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】シルバー
質量(g)約106
タイプ通常
種類4連ダイヤル式南京錠+ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥2,405
税込¥2,646
当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)
セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー
色【ワイヤー】シルバー
タイプ通常
種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー
ワイヤー長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
ワイヤー太さ(mm)3.8
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金
材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42
クリアランス(mm)25×25
ツル径(Φmm)7.9
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書
質量(g)約45
外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式南京錠
1台
¥589
税込¥648
翌々日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。
材質(本体)真鍮
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄・クロムメッキ
強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)
ロックダイヤル式
材質(吊)鋼鉄
材質(本体)ステンレス
色シルバー
材質(ダイヤル)ダイカスト
全長(mm)70
厚さ(mm)24
吊径(mm)9
タイプダイヤル4段
品番IB-152
アズワン品番65-1331-52
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度)
ダイヤルを自由に設定することができます
本体は耐久性のあるメタル構造
ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
寸法(mm)22×8×55
質量(g)15
タイプ3段
ロックダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
関連キーワード
1
2
3
4
次へ