15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-11 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)30 厚さ(mm)13 全長(mm)72 質量(g)80 ツル径(Φmm)4.7 クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル式 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)36
1個
629 税込692
当日出荷

ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質亜鉛合金 質量(g)56 寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89 ワイヤー径(Φmm)3 ロック3ダイヤル式
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル) 桁数ダイアル3桁
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-10 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 全長(mm)46 質量(g)60 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ロックダイアル式 仕様3桁ダイアル式・番号変更可能 エスコ品番EA983S-43 材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上) 幅(mm)30 質量(g)80 ツル径(Φmm)4.7 クリアランス(縦×横)(mm)23×14
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁 材質亜鉛合金 幅(mm)31 クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11 径(mm)ツル:3.2
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

用途に応じて番号固定、可変式のキーレスタイプ
仕様0~9の3桁数字番号固定式 材質吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト) 赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール 桁数ダイヤル:3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
用途 種別A型 材質亜鉛合金のダイキャスト 全長(mm)55 内径(Φmm)吊:10 ロックダイヤル式
1個
699 税込769
当日出荷

フジテック・ジャパン可変式3段ロック
簡易式のミニロックです。
仕様ダイヤル:3桁 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロックプッシュボタン式 材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 仕上クロムメッキ 材質(ツル)焼き入れ鉄
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)