1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
タイプ部品
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番114-5015
適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色ホワイト
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等
トラスコ品番464-9745
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
排水口内径1 1/2
注水口内径(mm)350
商品タイプ本体
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)外径380×高さ515×全高545
質量(kg)2.5
色白
使用温度範囲(℃)-20~40
内径(Φmm)ハンドホール:Φ135
使用圧力大気圧
比重1.3以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Y-1000L用のエアー抜きキャップです。
材質蓋キャップ:PE/パッキン:EPDM
タイプ部品
部品番号#5,6
1式
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグ
トラスコ品番135-1063
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)60
タイプ部品
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
備考5フクム
規格ダイライト
部品名称キヤツプクミタテ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.76MB)
図解NoMRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.3、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.4、MRS90D-500SLT ヤクエキタンク部品_No.16、MRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.2、MRS90-500 ヤクエキタンク部品_No.16、MRS90-501BSLT ヤクエキタンク部品_No.3、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.3、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.16、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.16、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.16、MRS90-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.16
1個
¥3,388
税込¥3,727
7日以内出荷
規格ダイライト
部品名称キヤツプ(パツキンツキ)
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB)
図解NoMS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.12、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.12、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.12、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.12
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグ
トラスコ品番135-1114
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)86
タイプ部品
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)67
外径(Φmm)73
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキンあり
関連キーワード