20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9206 質量(kg)41.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1216 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)756 有効内寸法・奥行(mm)630 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)850
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9150 質量(kg)28.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9184 質量(kg)60.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1337 外寸法・高さ(mm)793 外寸法・奥行(mm)864 有効内寸法・奥行(mm)754 有効内寸法・高さ(mm)550 有効内寸法・幅(mm)1227
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スーパーボックス500
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。 本体はインジェクション成型なので頑丈です。 500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。 スタッキング 折り畳み可否不可 トラスコ品番458-0877 材質PP 有効内寸(mm)1215×740×532 外寸(mm)1340×865×688 内寸(mm)1230×755×550 圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイライト浅型角槽 70L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番135-1075 質量(kg)6 使用温度範囲-20~40 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)205 外寸法・奥行(mm)540 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)200 有効内寸法・幅(mm)910
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)1346×746×198 内寸(mm)1427×828×198 フタなし
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ダイライトT型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬 容量(L)400 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番100-9476 材質ポリエチレン 質量(kg)10 高さ(mm)585 内径(Φmm)1065 肉厚(mm)4.0 外径(Φmm)1145
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷