ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)外径380×高さ515×全高545
質量(kg)2.5
色白
使用温度範囲(℃)-20~40
内径(Φmm)ハンドホール:Φ135
使用圧力大気圧
比重1.3以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
関連キーワード