20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト 外径(Φmm)230
1台
1,698 税込1,868
当日出荷


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。 カベ白 静荷重(N)19.6 適合厚さ(mm)天井:0.5~20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付可能厚(mm)天井:5~25 埋め込み深さ(mm)47 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し 機能浅型8H・高気密SB形 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)プラスチック (本体)白色 高さ(mm)31 出幅(mm)5 取付必要高(mm)60 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ250穴
用途屋内用LEDダウンライト用 質量(kg)1 材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)150
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷