27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様断熱施工:不可 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 パネル乳白アクリル 白木(クリア仕上)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 白木 反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 調光
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.7 埋め込み深さ(mm)118 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否不可 取付必要高(mm)118 取付可能天井厚(mm)3~45
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.5 ランプLED 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.9 高さ(mm)130 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3] 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370] 光色電球色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) 木製枠(白木) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm)170 幅(mm)170 質量(kg)0.4 高さ(mm)200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光束(Lm)440 アズワン品番64-9326-35 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)和風角型DL150形□150
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ 質量(g)1.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058 周囲温度(℃)-10~+35 光束(Lm)1590 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 非調光
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
13,880 税込15,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 無線調光WiLIA
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL60形□150 3000K
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ 質量(g)1 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024 周囲温度(℃)-10~+35 光束(Lm)575 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL60形□150 3000K 位相調光 100V用
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLG1組合せ 質量(g)1 電圧(V)100 消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.058 周囲温度(℃)-10~+35 光束(Lm)575 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)80 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)傾斜天井DL150形Φ150 無線調光WiLIA
エコ商品
グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)102 質量(kg)1.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ