56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.3 演色指数(Ra)82 従来光源40W形
1台
7,690 税込8,459
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光
エコ商品
広角タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 径(Φmm)86 埋め込み深さ(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)86 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)111 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.1 埋め込み深さ(mm)76 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 防水防雨・防湿形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)152 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)152 光源寿命40000時間 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 カットオフアングル30° 従来光源FHT32W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)23.7 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 カットオフアングル30° 従来光源FHT32W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)23.7 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT42W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)85 消費電力(W)10.4 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)165 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 埋め込み深さ(mm)176 光源寿命40000時間 容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V) クラス7500クラス 配光角度(°)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:176 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)85 消費電力(W)10.4 埋め込み深さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)112 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)117 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)各30・回転角180 埋め込み深さ(mm)133 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)145 首振角度(°)各30・回転角180 埋め込み深さ(mm)133 光源寿命40000時間 配光角度(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)2~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光
エコ商品
広角タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光
エコ商品
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ防雨型 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
7,798 税込8,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光
エコ商品
拡散タイプ
用途軒下用 質量(g)1 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K
エコ商品
【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K
エコ商品
【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K
エコ商品
【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K
エコ商品
【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K
エコ商品
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375 質量(kg)8.3 電圧100~242 V 消費電力(W)104.6 色温度5000 K エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 光束(Lm)器具:13250 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K
エコ商品
用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)9.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16500 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否 調光範囲約5~100%
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)埋込穴□60 径(Φmm)□74 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)96 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ200広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46833W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150拡散3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46633W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下DL350形Φ150広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷