材質(本体)鋼板
出幅(mm)4
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)1~25
寸法(mm)出5
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)出5
色白(ホワイト93)
取付場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)
質量(kg)0.3
埋込穴(Φmm)150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質PVC
仕様のり付き
開口寸法(mm)150
埋込穴(Φmm)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)175
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。
色カベ白
静荷重(N)19.6
適合厚さ(mm)天井:0.5~20
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
開口寸法(mm)150
埋込穴(Φmm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード