ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質(本体)プラスチック
色(本体)白色
高さ(mm)31
出幅(mm)5
取付必要高(mm)60
取付可能天井厚(mm)5~25
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質PVC
仕様のり付き
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
プレートモダンプレート
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。
色カベ白
静荷重(N)19.6
適合厚さ(mm)天井:0.5~20
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ)
質量(kg)0.3
埋込穴(Φmm)150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
開口寸法(mm)150
埋込穴(Φmm)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
適合本体LGBZ0106、LGBZ2509K、LSEB1060他
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
関連キーワード