発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
平滑性に優れる スクリーン印刷 塗工紙貼り POPなどに適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)10
寸法(mm)910×1820
1セット
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
防湿加工が施されたピタパネです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)7
寸法(mm)910×1820
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色パステルピンク
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
B-Hよりも軽く、スクリーン印刷や切削加工、抜き打ち加が容易です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)10
寸法(mm)920×1820
1セット
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様紙貼り(耳付)
厚さ(mm)10
寸法(mm)910×1820
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様紙貼り
厚さ(mm)7
寸法(mm)1220×2440
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25
材質ビーズ法ポリスチレンフォーム
質量(kg)0.4
寸法(幅W×長さL)(mm)261×910
熱伝導率(W/mk)0.037
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
ミラダンむしろは、ミラダン(発泡ポリエチレンに段付加工を施したもの)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質ポリスチレン樹脂
寸法(mm)300×360×30
1枚
¥719
税込¥791
欠品中
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質ポリスチレン樹脂
寸法(mm)300×360×50
1枚
¥873
税込¥960
欠品中
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色ブルー
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色黒
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
反り・曲がりを究極に抑えた紙貼りパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様紙貼り(耳付)
厚さ(mm)7
寸法(mm)910×1820
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
大量のパスターパネル製作等、合紙、抜き打ち加工に適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)7
寸法(mm)930×1830
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色スカイブルー
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色グリーン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色オレンジ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色黄
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
B-Hよりも軽く、スクリーン印刷や切削加工、抜き打ち加が容易です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)770×1080
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
大量のパスターパネル製作等、合紙、抜き打ち加工に適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)7
寸法(mm)871×1241
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
パネル-Bに粘着剤を塗った製品、ポスター貼りに適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)7
寸法(mm)1050×1500
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
防湿加工が施されたピタパネです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)7
寸法(mm)810×1120
1セット
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
防湿加工が施されたピタパネです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)5
寸法(mm)810×1120
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
平滑性に優れる スクリーン印刷 塗工紙貼り POPなどに適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)7
寸法(mm)910×1820
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
平滑性に優れる スクリーン印刷 塗工紙貼り POPなどに適しています。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
色オレンジ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
色蛍光オレンジ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
色パステルグリーン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)760×1080
色スカイブルー
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
インクジェット出力紙対応粘着パネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様片面のり付き
厚さ(mm)3
寸法(mm)810×1120
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様両面のり付き
厚さ(mm)7
寸法(mm)910×1820
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)630×1200
色クリーム
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)630×1200
色赤
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
切断面も表面色と顔料を練り込んでいるカラーパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)630×1200
色ブルー
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色パステルグリーン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様素板
厚さ(mm)5
寸法(mm)910×1820
色グレー
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ