ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類電工ハンマー
全長(mm)275
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
質量(g)430
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)50
頭部形状先切
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類電工ハンマー
全長(mm)275
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)超ジュラルミン
主な用途電気・設備工事用
質量(g)360
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)50
頭部形状先切
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード