2,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂 寸法L(mm)4000 色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1台
579 税込637
当日出荷

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷



SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80 最大風速(m/s)30 最小曲半径R=1/2Dia
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
径(Φmm)100 長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633 長さ(m)7.6 材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム 瞬間使用温度(℃)-30~120 材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム 最大風速(m/s)通過:30 最小曲半径R=1/2Dia 関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
材質アルミニウム 長さ(m)1→3.5
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます 材質アルミニウム 長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
1箱(6本)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム 長さ(m)7.6 入数(本)1
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品 タイプ消音 使用周囲温度(℃)-10~80 最大風速(m/s)10 静圧(Pa)-50~300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(6本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

TACエコダクト 東拓工業 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15 材質PP 流体空気(送風) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~80 特性耐熱
1個(1m)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)