21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ) 全長(mm)230 トラスコ品番337-8993 質量(g)213 刃長(mm)65 切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで 刃開き(先端)(mm)34
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に 適合【アタッチメント】AT-LDC110 トラスコ品番799-4885 材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼 全長(mm)322 質量(g)700 刃長(mm)110 切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで 適合替刃LD110
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)210 トラスコ品番111-1582 種別カッター 質量(g)310 適合替刃・カッターX10 刃開き(先端)(mm)39
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm)285 付属品角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番303-6111 質量(g)535 刃長(mm)110 切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(5個)
699 税込769
当日出荷

配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。 仕様ソフトカバー付、バネ付 トラスコ品番400-5368 全長(mm)250 質量(g)530 寸法a(mm)55 切断能力(mm)樹脂Φ8 刃幅(mm)21.5
1丁
7,898 税込8,688
欠品中


配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。 切断能力(mm)最大幅80 トラスコ品番337-8977 全長(mm)255 質量(g)430 刃開き(先端)(mm)85 有効刃長(mm)92
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定 全長(mm)195 トラスコ品番111-1574 種別カッター 質量(g)140 適合替刃・カッターX5 刃開き(先端)(mm)24
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。 全長(mm)260 質量(g)475 刃幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用 仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用 トラスコ品番799-4745 適合機種LDC110 材質冷用圧延鋼板 質量(g)75
1個
1,698 税込1,868
30日以内出荷


KC-100 バーディーカッター 興和化成 動画あり
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。 トラスコ品番322-0818 全長(mm)270 質量(g)436 刃長(mm)115
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

DN-100 ダクトニッパー 興和化成 動画あり
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番322-0672 全長(mm)327 質量(g)460 刃幅(mm)18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

モールカッター モノタロウ 動画あり
樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm)約102 全長(mm)約222 質量(g)410 全高(mm)約60 角度調整範囲90、75、60、45° 刃渡り(mm)70 最大開口径(mm)55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

岩田製作所メリーカッター
エコ商品
トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
全長(mm)195 刃開き(先端)(mm)24 刃長(mm)53 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
7,698 税込8,468
欠品中


受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に 全長(mm)233 トラスコ品番337-8985 質量(g)225 切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷