こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
トラスコ品番813-1233
全長(mm)457
質量(kg)1.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)150-75
吸込口寸法(mm)外径Φ75
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
用途分岐用
種類T型ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。
付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品アダプター付(64型アダプター×2)
種類ダクト
規格64型・80型
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175
寸法D1(Φmm)75
寸法b(mm)8
寸法D3(Φmm)75
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。
優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー
色アイボリー
材質AES
種類継手
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1パーツで3通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、端末)が可能。
兼用パーツなので在庫の省スペースが可能。
色ホワイト
2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
種類ダクト
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
分岐ボックスです。
インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ
ルを傷付けません。
材質プラスチック製
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2
種類ダクト
規格100型
寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
用途水平に90°曲がる部分に使用します。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具5セット
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント
寸法B(mm)100
ワゴンモールの分岐に使用します。
付属のブッシングは分岐ボックスの蓋からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
色ブラック
付属品ブッシング4個付
規格ゴンモール用(OP5・7・8型兼用)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
光モールの分岐に使用します。
光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。
基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
天井モール等の分岐に使用します。
基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
色カベ白
仕様ケーブル固定用結束バンド穴付
適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)
材質プラスチック製
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ