材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛鋼板
全長(mm)135
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手
材質鋼板
色ダークグレー
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
材質亜鉛めっき鋼板
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×119×99
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)0.13
使用温度範囲(℃)-10~100
こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。
材質亜鉛めっき鋼板
呼び径(mm)150
外径(mm)148
内径(mm)146.8
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×61×93
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
用途オプション部品として。
トラスコ品番528-4827
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200
形状捻込型
表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。
優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバー
色アイボリー
材質AES
種類継手
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スパイラルダクトのサイズを変更するための継ぎ手。100Φ⇔150Φ。
材質/仕上鋼板製亜鉛メッキ仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ダクトの差込用継手(スパイラルニップル)・管同士の接続時に使用します。正確なハゼ折り・シボリ仕上げ。
長さ(mm)130
材質/仕上鋼板製 メッキ仕上
プラスチックダクト本体の継手です。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易
用途Nダクト付属部品/本体や曲がりを接続する場合に使用いたします。
色透明
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
設置場所屋内外
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。
トラスコ品番528-4834
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)450
内径(Φmm)110
外径(Φmm)125
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。
インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ