55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オートスイッチ:内蔵 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形 シリンダストローク(mm)450 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷

30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。 その他最大気流量(m3/時):297、2×75 トラスコ品番592-7995 セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応 幅(mm)268 高さ(mm)320 長さ(m)ダクト:1600 奥行(mm)400 電源(V)100~240 消費電力(W)150 騒音レベル(dB(A))50(中設定時) 口径(mm)ダクト:50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)1743
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)80 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-50K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,300 税込27,830
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)80 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具付属なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 シリンダストローク(mm)300 適正電圧(V)DC24、AC100 オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション 使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵 オーダーメイド仕様標準
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,950 税込53,845
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

材質ジャバラ:ナイロンターポリン クッションエアクッション 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)150
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-140※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-140K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)140 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
97,075 税込106,783
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-50K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,300 税込27,830
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-80K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,363 税込42,199
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-250※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 1 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)250 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
283,388 税込311,727
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/2 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)125 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
82,363 税込90,599
25日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-160※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様 接続口径Rc 3/4 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-160K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)160 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
118,663 税込130,529
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-200※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-200K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)200 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)26.6
1台
194,288 税込213,717
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

SMCCA2-Zseries
エコ商品
仕様デュアルストロークマークなし 取付支持形式基本形 クッションエアクッション ジャバラジャバラなし 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
24日以内出荷

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 1/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-40K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,113 税込21,024
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-180※~) CKD 動画あり
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/4 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)180 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応 有効エアクッション長さ(mm)21.6
1台
142,175 税込156,393
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)