こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性送風/焼却可能
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。
材質軟質PVC、硬質PVC
使用流体潤滑油、切削油等
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
色アイボリー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
特性耐圧
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
特性柔軟性/透明性
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2
性能耐火性/表面延焼性クラス1
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)9
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。
色グレー
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。
色透明
使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)
肉厚(mm)0.8
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-50~+105
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
全長(m)2
性能耐火性/表面延焼性クラス1
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)32.0
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
関連キーワード