24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品 タイプ消音 使用周囲温度(℃)-10~80 最大風速(m/s)10 静圧(Pa)-50~300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

TACダクト耐摩耐油 東拓工業 動画あり
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2 定尺(m)2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) 使用温度範囲(℃)30~450 流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可 特性耐熱性、耐食 材質SUS304鋼板 シルバー
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。 透明 使用圧力(MPa)0~0.03(23℃) 肉厚(mm)0.8
1本(1m)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS 長さ(m)2 融点(℃)1399~1454 許容温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)