33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フカガワT管
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)175 寸法D1(Φmm)75 寸法b(mm)8 寸法D3(Φmm)75
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

クリモト(栗本鉄工所)T管(エポキシコーティング)
耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。
材質エポキシコーティング 板厚(mm)0.6
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フカガワSUS T管
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法l(mm)60 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション 仕様Φ100ーΦ75×2方向 トラスコ品番813-1229 適合機種SDCシリーズ 材質塩ビ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)165 ホース内径(Φmm)90 ホース外径(Φmm)96
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,380 税込3,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法H1(mm)130
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法H1(mm)250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給湯用エルボカバー
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
1個
799 税込879
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給湯用エルボカバー
耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
959 税込1,055
翌日出荷

フカガワSUS RT管
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 材質SUS304 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ) 種類支持金具
1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!。燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。
用途塗装・水切り乾燥。食品・繊維・印刷・建材乾燥。フライヤー・温水・脱脂槽加熱。その他局部加熱・熱処理 容量(kW)232..6(200000kcal/h) 電源(V)200(60Hz/50Hz) 供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応 制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御) 点火方式自動高圧スパーク点火 操作端子BOX止まり 検知方式フレームロッド検知 関連資料(20.5MB)
1台
1,113,980 税込1,225,378
45日以内出荷