ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法L(mm)50
寸法b1(mm)50
寸法b2(mm)26
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
ダクトの端末に使用します。
接着剤、もしくは両面テープで固定します。
VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用部材。端末処理の為、エンドキャップを使用してください。上蓋ズレ防止になります。
種別ダクトエンドキャップ
色アイボリー
寸法A(mm)86
寸法D(mm)52
寸法E(mm)45
寸法B(mm)70
寸法C(mm)95
入数(個)1
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。
材質PVC
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。
エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。
内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質ABS樹脂
本体質量(g)約6
定格出力125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます。ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質ABS樹脂
色ピュアホワイト
質量(g)7
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ストップエンド材質:304 ステンレス鋼幅:50mm高さ:50mm寸法:50 x 50mmシリーズ:Stainless Steelエンドストップ
材質304 ステンレス鋼
幅(mm)50
寸法(mm)50 x 50
高さ(mm)50
シリーズStainless Steel
アクセサリタイプストップエンド
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。
ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:KBC●コード番号:219-8883
アズワン品番65-7462-36
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
種類エンド
関連キーワード
1
2
3
4
次へ