カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • ホース関連商品(11)
    • ダクトホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ダクトホース関連部品(1)
    • 継手(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ダクトカフス」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)233寸法A(mm)206寸法D(mm)224.5寸法B(mm)215寸法C(mm)206寸法P(mm)22.5寸法M(mm)110
伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,155税込3,471
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
ジャバラ用カフス 日之出化成ジャバラ用カフス日之出化成
229税込252
1個
13日以内出荷
ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください ふろ水給水ホース 折れにくい
仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:303-0001543アズワン品番67-4859-57
ダクトカフス 38mm用 カクイチダクトカフス 38mm用カクイチ
469税込516
1個
6日以内出荷
ダクトホース38mm用カフス ねじ込みで使用可能です。
仕様●材質:軟質塩化ビニールアズワン品番67-9134-21
伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト)用カフス 91106シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
899税込989
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
TACダクトカフス 92104シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトカフス 92104シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
349税込384
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクト(カフス付)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様コード番号:400-7353材質ポリプロピレン、硬鋼線流体ダクト、工場設備の送排気、温風(80℃以下)の送排気、室内の送排気、機器の送排気長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)145外径(Φmm)158許容曲げ半径(mm)120アズワン品番67-2360-58特性耐熱性、軽量
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398アズワン品番67-2360-53
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348アズワン品番67-2360-54
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375アズワン品番67-2360-52
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355アズワン品番67-2360-51
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370アズワン品番67-2360-55
[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付) エスコ[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付)エスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mmアズワン品番65-2229-41
VILEA 蛇腹ジャケット 村上被服VILEA 蛇腹ジャケット村上被服
4,890税込5,379
1着
4日以内出荷
袖部に伸縮性の優れた蛇腹を採用、袖ペン差し、胸ポケット・ファスナー、カフス(ドット釦)
種別長袖ジャケット機能二層構造、ストレッチ混率(%)綿94・ポリエステル4・ポリウレタン2
TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
829税込912
1個
翌々日出荷
材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
簡易ドラフトチャンバー 新光化成簡易ドラフトチャンバー新光化成
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
タイダクトホース N型用 カフス アラムタイダクトホース N型用 カフスアラム
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
塩ビダクト用カフス HVS-300用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-300用赤松電機製作所
4,490税込4,939
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)200
塩ビダクト用カフス HVS-220用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-220用赤松電機製作所
4,490税込4,939
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)200
塩ビダクト用カフス HVS-150用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-150用赤松電機製作所
2,590税込2,849
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)150
塩ビダクト用カフス HVS-100用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-100用赤松電機製作所
1,990税込2,189
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)125
塩ビダクト用カフス HVS-40用 赤松電機製作所塩ビダクト用カフス HVS-40用赤松電機製作所
1,590税込1,749
1台
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
脱塩ビダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
719税込791
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ダクトAR型カフス カナフレックスダクトAR型カフスカナフレックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
取扱停止中
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトN.S.D.用カフス カナフレックスダクトN.S.D.用カフスカナフレックス(2件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
取扱停止中
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)スリードラゴンズ 20000 ツナギ服AUTO-BI(山田辰)(7件のレビュー)
5,790税込6,369
1着
4日以内出荷
人気のロープライス、スリードラゴンシリーズ。 身体の動きにぴったりフィット。ユニフォームの引きつりが作業の妨げにならない様に腰部にジャバラを付けました。 両胸のポケットにはファスナーが付いていますので、小物などの物落ちの心配がいりません。
仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ、フロントファスナー、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)、腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット、背中ノーフォーク、右胸ポケット携帯電話ポケット付、ペン差し/左袖、左胸ポケットフラップ、パンツ部/1タックその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ質量(kg)約0.85(LLサイズ計測)混率(%)綿100質量(g/m2)235生地(ツイル)厚め名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイフレキホース P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ホワイト定尺(m)5
タイフレキホース P型 タイガースポリマータイフレキホース P型タイガースポリマー(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用ダークブラウン定尺(m)5
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
交換用ダクトホースセット(KDS-1用) 新光化成交換用ダクトホースセット(KDS-1用)新光化成
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
セット内容ダクトホース3m(カフス・バンド付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら