紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス
厚さ(mm)0.43
芯径(mm)41(1.6")
アズワン品番64-7956-63
1巻
¥895
税込¥985
当日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)9.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-68
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
関連キーワード