32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)275角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)4.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260 開口面積(cm2)319
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
22,980 税込25,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
27,980 税込30,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 寸法H(mm)150 寸法A(mm)1030 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.7 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)930 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)8.2 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)3.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/20 ダクト径(Φmm)100 アズワン品番64-1107-82 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127 開口面積(cm2)216
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所居間・事務所・店舗用 ダクト径(Φmm)接続:150 材質(羽根)金属 埋め込み寸法(mm)363角
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR 質量(kg)5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)380/360、(30Pa)(排)330/310、(50Pa)(排)300/280
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)5.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)6.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)5.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))31/32.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38.5/37.5、(排・弱(常時))28.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)410/380、(排・弱(常時))250/245、(30Pa)(排・強)370/335、(排・弱(常時))193/178、(50Pa)(排・強)340/308、(排・弱(常時))150/130
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)4.6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)275/270、(30Pa)(排)220/205、(50Pa)(排)190/165
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)6.4 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)6.4 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)51.5/57.5、(排・中)42/45.5、(排・弱)33/35.5、(排・微)23.5/25 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・中)38/37、(排・弱)33.5/32、(排・微)28/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・中)445/430、(排・弱)370/360、(排・微)300/280、(30Pa)(排・強)480/460、(排・中)398/390、(排・弱)328/307、(排・微)252/240、(50Pa)(排・強)460/438、(排・中)370/370、(排・弱)298/280、(排・微)220/215
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11 換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87 騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5 質量(kg)2.8(本体のみ)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.2 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53 開口面積(cm2)171
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷