天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター
質量(g)約1100
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160
レール長さ(mm)1000
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
定格電圧(V)2P 15A 125
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ
LEDLED一体型
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
調光の可否否
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約980
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3
定格1500VA-125V
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ
取り付け簡単で工事不要!
店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2
材質鉄
コード長さ(m)0.6
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)Φ150
材質鉄
色ホワイト
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m
材質鉄
色ホワイト
長さ(m)1
コード長さ(m)約0.6
本体質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20
定格容量(W)600まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色ホワイト
長さ(m)約1
本体質量(g)約680
最大消費電力(W)600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20
使用電池単4乾電池×2本(電池別売)
コード長さ(cm)約0.6
リモコン付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク適合
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m
材質鉄
色白
長さ(m)0.5
コード長さ(m)約0.6
本体質量(g)580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20
定格容量(W)600まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ
色オフホワイト色
幅(mm)39
長さ(mm)1000
高さ(mm)39
質量(kg)1.3
皮相電力(VA)600まで
取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)
取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3
定格1500VA-125V
材質鉄
長さ(m)1
本体質量(g)約500
最大消費電力(W)約600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×33×17
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトレールにかぶせて使用します
ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します
長さ(m)3
材質プラスチック
幅(mm)【器具】28
全長(mm)【器具】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約0.5
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約780
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色ホワイト
長さ(m)約1
本体質量(g)約1000
最大消費電力(W)600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95
使用電池単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番65-0528-34
リモコン付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)300
間口(mm)1350
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質ABS樹脂
本体質量(g)約82
定格容量125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155
RoHS指令(10物質対応)対応
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
関連キーワード
1
2
次へ