35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質ポリカーボネート(PC) 全長(mm)52.9 電源(V)100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションリモコン付ライティングダクトレール
エコ商品
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m)約1 本体質量(g)約680 最大消費電力(W)600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20 使用電池単4乾電池×2本(電池別売) コード長さ(cm)約0.6 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


ヤザワコーポレーションライティングダクトレール 1000mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 ホワイト 長さ(m)1 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションライティングダクトレール 500mm
エコ商品
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m 材質 長さ(m)0.5 コード長さ(m)約0.6 本体質量(g)580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20 定格容量(W)600まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター 質量(g)約1100 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160 レール長さ(mm)1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。 材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 皮相電力(VA)11、(調光時)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700 質量(kg)1.3 取付プラグタイプ(コード収納) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションライティングダクトレール
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2 材質 コード長さ(m)0.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
816 税込898
当日出荷

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700 取付プラグタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様2P15A125V トラスコ品番818-5352 質量(kg)0.04
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-28
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷

。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-22
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224 質量(kg)0.3 取付ダクトレール専用、プラグタイプ 仕上シルバーメタリック LEDランプ別売
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷