71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードスポットライトシリンダー
エコ商品
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。 お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
用途ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。 材質 幅(mm)55 高さ(mm)65 質量(g)215 奥行(mm)55 消費電力(W)60 口金E26 アーム長さ(mm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12 口金E26 材質 直径(Φmm)38 高さ(mm)50
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト 付属品4°フィルタ/5°フィルタ 質量(g)500 消費電力(W)6.5 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)11.2 主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 調光の可否個別調光
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リビアーノ450タイプ
エコ商品
ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。 明るく広くお部屋を照らせます。
長さ(mm)450 電圧(V)AC100 消費電力(W)約17.5 本体質量(g)約750 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)ブラック アズワン品番65-1861-98 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)- 幅(mm)80 直径(Φmm)- 高さ(mm)240 質量(g)約138 奥行(mm)50 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 色(本体)アイボリー アズワン品番65-1861-97 関連資料(0.7MB) 適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

無駄を削ぎ落したシンプルなデザインのペンダントランプ。ご自宅、飲食店、パブリックスペースなどあらゆるタイプの空間環境に馴染み、重厚感のあるモダンな空間を演出します。シーリングソケットは丸形、角型どちらでも取付可能。ダクトレール型ソケットにも対応しております。
電圧(V)85~220 口金E26 適合電力60Wまで 質量(kg)0.9 直径(Φmm)30 高さ(mm)24 コード長さ(mm)1100
1セット(3個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-12
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール 定格電圧100V50/60Hz 定格消費電力(W)100まで 防水非対応
1台
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター 質量(g)約1100 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160 レール長さ(mm)1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易取付
用途家庭用スポットライト 幅(mm)14033 質量(kg)1.1、5 容量600W,6A 高さ(mm)63
1台
14,000 税込15,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。 DCモーターを搭載し、静音性をアップ。 取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。 直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。 仕様組立式、正回転(時計回りのみ) 付属品簡易リモコン/ボタン電池 取付照明用ダクトレール専用ファン 高さ(mm)177 モーターDCモータ 風量1段階のみ 直径(mm)400
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けが出来る空気循環アイテム。 付属リモコンで 5 段階の風量調節、回転方向の選択ができるハイスペック型のダクトレール専用ファン。 風量調整をすることで、季節や使用シーンによって快適なライフスタイルを送ることができます。 また、回転方向を変更する事で空気の流れを上下方向どちらにも設定可能な為、より良い冷暖房効率を実感できます。 元々設置してあるダクトレールの配列にとらわれず取り付けができるように、首振り機能(固定)も搭載。 設置場所の狙いたいスペースに対して、しっかりと空気を循環してくれるツールです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷暖房効率に。 仕様組立式 付属品簡易リモコン/ボタン電池 取付照明用ダクトレール専用ファン 風量5段階 回転方向正回転/反回転 首振り可、固定可 寸法(Φ×高さH)(cm)50×16
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 高さ(mm)65 取付方式簡易取付A 皮相電力(VA)600まで 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50 質量(g)約115 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E17 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ LEDLED一体型 電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。
その他電球付き(RF100V100WE26) 材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径112×高さ260 質量(kg)0.32 消費電力(W)100 使用電圧(V)AC100 色(本体)ブラック
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

寸法(mm)全長(1760)、巾90×高224 質量(kg)0.3 取付ダクトレール専用、プラグタイプ 仕上シルバーメタリック LEDランプ別売
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700 質量(kg)1.3 取付プラグタイプ(コード収納) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)90 演色指数(Ra)80以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
その他背面スイッチで3色切替可 寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58 質量(g)310 消費電力(W)12 全光束(Lm)990/920/970 入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz 色温度(K)3000/4000/5000 調光方式3色調光ディップスイッチ式
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700 取付プラグタイプ(コード収納) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)