適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A
本体寸法(mm)130×60×30
本体質量(g)28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。
電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。
2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付
材質鋼(オフホワイト塗装)
幅(mm)520×180
質量(kg)1
高さ(mm)67
アズワン品番64-9315-96
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)Φ150
材質鉄
色ホワイト
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色グリーン
分類グレープリーフ
寸法(cm)葉:L3.5~8.5×L180
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約980
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質ABS樹脂
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30
定格入力電流(A)125V/6まで
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約0.5
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約780
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター
質量(g)約1100
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160
レール長さ(mm)1000
定格6A 125V
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。
仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可
付属品リモコン
取付引っ掛けシーリング
タイプ完成品
機能上部LEDライト/LED内臓
色温度(K)2400~5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94
光束(Lm)220~250
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
関連キーワード