24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅) 電流(A)15 電圧(V)125
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
材質Cu-W(銅-タングステン) 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
エコ商品
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1 仕様2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フィードインキャップ
エコ商品
レール端から電源引込み時に使用
極性 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
材質(本体)アルミ 定格電流(A)15 材質(絶縁体)PVC 定格電流(V)125 関連資料(3.66MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388 質量(kg)0.31 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,488 税込4,937
3日以内出荷

東芝ライテックI型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15 定格電圧(V)125 極性 仕様接地極端子付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304 質量(g)10 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)7 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)