ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
¥2,563
税込¥2,819
翌々日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
ライティングバー用ミニジョインダ
用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用
質量(g)78
定格125V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
タイプ左
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×33
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)PC樹脂
質量(g)139
規格PSE
材質(カバー)ABS樹脂
適合負荷15A-125V
端子引込用端子・接地極端子
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。
環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。
色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。
新築・改修のALC及びその取り合い目地。
各種ボード及びその取り合い目地。
外壁・内壁のクラック目地。
硬化時間速硬化
仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
タイプノンブリード
破断伸度(%)600(500mm/min)
比重1.40
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
外観ペースト状
スランプ流動性0(50℃)
押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒
タックフリータイム(分)30(23℃)
危険物の類別非危険物
関連キーワード