20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種各種監視用カメラ 材質PA、アルミ合金 長さ(mm)139 質量(kg)適正使用カメラ:1 本体質量(kg)0.15 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト 適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質鋼材 質量(kg)(VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg)9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)130 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.26 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)310~470 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.4 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)617~1004 質量(kg)適正使用カメラ:2 許容荷重(kg)4 本体質量(kg)0.63 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2.2 調整範囲(mm)長さ:300~440mmで調節可能 角度調整範囲前後30度、360度回転 外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×300~440
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタープラチナPJセッターハング GP200
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事 セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書 材質スチール 質量(kg)2 調整範囲(mm)長さ:20cm固定 角度調整範囲前後30度、360度回転 外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×200
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム 質量(g)約100 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。 種別ファクトライン400 質量(kg)0.35 アイボリーグレイ 種類ケーブルサポート
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ブラック 適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スペーサー
適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0777
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
639 税込703
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ 材質圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm)1113.5~2000 質量(kg)適正使用カメラ:2 本体質量(kg)0.96 塗装色シルバー 最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360 設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm)120
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)