2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプLED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)