カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 分電盤オプション(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「ダクト固定金具」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷っかけダクトセット スイデン冷っかけダクトセットスイデン
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
セット内容冷風ダクト5m、フランジ、ベルト取付金具、ダクトバンド、フランジ固定ネジ×4
ブロック角ナット 外山電気ブロック角ナット外山電気
979税込1,077
1袋(4個)
3日以内出荷
TCブロックにPB固定金具や金属ダクトを固定する場合のW3/8の角ナットです。 ブロック角ナットには、SUS六角ボルトW3/8×25、ワッシャーが各1セットになっています。
材質SUS質量(g)50
振れ止め金具 □-TRFS1□ ネグロス電工振れ止め金具 □-TRFS1□ネグロス電工
929税込1,022
1個
4日以内出荷
用途支持材へダクトを固定する金具です。仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
カバー止め金具 ネグロス電工カバー止め金具ネグロス電工
639税込703
1個
翌々日出荷
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。材質ステンレス鋼
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムベースキットサンコーテクノ
53,980税込59,378
1組
5日以内出荷
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
ダクト取付カナグ 接続カナグS-20 カメダデンキダクト取付カナグ 接続カナグS-20カメダデンキ
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト取付カナグS-18 カメダデンキダクト取付カナグS-18カメダデンキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,598税込1,758
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素 コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ウレタン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら