6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)