様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイププレート/ABS樹脂クッションシート/ポリエチレン(PE)
色グレー
パイプ径(Φmm)22
軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。
種類フローリングモップ
材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン
幅(mm)約600
全長(mm)約1360
色グレー
質量(g)約750
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。
あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
ホルダーとハンドル(お試しクロス3枚)が1つのパッケージになりました。
細かいホコリやゴミを除去します。使い捨てのため、衛生的です。
軽量で作業性に優れています。
トラスコ品番215-1863
質量(g)470
サイズ(mm)90×900
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540
材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
ダスタークロスレギュラー、ダスタークロスエキストラ共用のホルダーです。
トラスコ品番215-1847
質量(g)270
サイズ(mm)90×450
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番215-1855
質量(g)335
サイズ(mm)90×600
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。
材質ポリエステル繊維
サイズ中型用(M)
寸法(縦×横)(mm)200×660
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。
高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
色セメント系灰白色
使用温度範囲(℃)10~35
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き
材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 105 026
超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き
材質ポリエステル75%・ナイロン25%
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き・水拭き
材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%
超極細繊維でチリ・毛髪を素早く繊維にからめ取る、両面使用のから拭き用ダスターです。グリーン購入法適合品再生材使用の環境配慮タイプ。
用途から拭き用、モップ用ダスター、環境配慮、フロアの床掃除などに
種類フローリングモップ
材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 105 035
薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等に
サイズ(mm)350×600
材質レーヨン、ポリエステル
シート状になっているので、取り扱いが楽。
表面にエンボス加工が施されており、塵やホコリをしっかりキャッチ。
体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに
種類化学モップ
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
全長(mm)1470
柄径(Φmm)26.1
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
アディダス格闘技ブランドのウェアです。
種別パーカー
混率(%)ポリエステル100、(裾部分)ポリエステル95、ポリウレタン5
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。 ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。 このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。 一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。. 特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造
仕様コンテナ能力 = 1Lチップサイズ = 2 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ重さ = 970g
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード