疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)220
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番108-1659
全長(mm)111
質量(g)190
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。
高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。
通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。
丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等
エアー取付口高圧専用プラグ
空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
エアー取込口高圧専用プラグ
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
全長(mm)124.5
材質(本体)アルミニウム
質量(g)230
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番292-4561
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
材質アルミ
全長(mm)124
質量(g)200
空気使用量(L/min)320
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4761
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
トラスコ品番114-5777
材質本体:アルミニウム
全長(mm)110
質量(g)225
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番380-3333
全長(mm)124.5
質量(g)213
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
空気使用量(L/min)120
質量(g)190
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4664
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途一般ダスト作業
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
使用温度範囲(℃)0~60℃
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
用途一般ダスト作業
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル取付部G1/8
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番276-0274
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)234
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4 プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手元に空気調節器が付いているので、ロングノズルを取付ても大丈夫。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル取付部G1/8
付属品カプラ用プラグ
トラスコ品番276-0321
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
質量(g)239
使用温度範囲(℃)-5~50℃
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番287-1874
材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
全長(mm)124
質量(g)159
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~60
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業
取付口(エア)G1/4
仕様ボタンプッシュ式
材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)24
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
関連キーワード