29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番356-8709 全長(mm)740~1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ トラスコ品番299-9943 全長(mm)285 質量(g)222 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)280 ピンク・イエロー・ブルー・シル 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)272 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1以下 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧
用途エアーブロー・ダスター作業に ノズル口径(Φmm)2 取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8 タイプ流量調整ノズル 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)145 ピンク 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個 LED使用数(個)9
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~60
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。 用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ 材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-5~60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1090 質量(g)712 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1105 質量(g)716 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番281-6831 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)263 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番276-0274 全長(mm)110 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)234 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4 プラグ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エアーダスターは、切粉などの吹き飛ばしに使用できるエアーダスターです。本体のエアー取り口にプラグが付いているのでワンタッチで取付が可能で簡単です。
用途切粉などの吹き飛ばしに。 全長(mm)193 ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)2 配管接続方式プラグ エアー取付口1/4(プラグ) ノズル取付口G1/8
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷