カテゴリ

  • 電動工具(77)
    • 掃除/集塵(18)
    • 電動工具/充電工具部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • ダストバッグ(4)
  • 空圧工具(7)
    • 空圧工具アクセサリー部品(3)
  • 清掃用品(14)
  • 家電(7)
  • 作業服(5)
  • エンジン工具(5)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ダストバック」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス集じん丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいトップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
ダストバックアッセンブリ マキタダストバックアッセンブリマキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ダストバック25L マキタダストバック25Lマキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 Celltreat850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入Celltreat
168,899税込185,789
1箱(40個)
31日以内出荷
229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
SBC用オプション スイデンSBC用オプションスイデン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。トラスコ品番422-9052長さ(mm)89幅(mm)398奥行(mm)130
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
43,400税込47,740
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
ブロワバキュ-ム アルミスブロワバキュ-ムアルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
8日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60
ガーデンダストカート(レーキ付) アルミスガーデンダストカート(レーキ付)アルミス
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
折りたたみ式のダストカート。伸縮式ミニ熊手レーキ付き。
質量(kg)3.6タイヤサイズ約Φ15cmダストバック(L)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51.5×59.5×108折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×15×108ダストバック(約)Φ49×高さ84cm
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
ストーブバッグ エクスプラスストーブバッグエクスプラス
8,490税込9,339
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。適合参考機種:(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912
用途オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン
SBV265  ファンケース部 シングウ(新宮商行)SBV265 ファンケース部シングウ(新宮商行)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.45MB)
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
フリースダストバック ニルフィスクフリースダストバックニルフィスク
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ダストバックアッセンブリ マキタダストバックアッセンブリマキタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダストケース Lee ボンフォームダストケース Leeボンフォーム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
形状ダストケース シートバックポケットに掛けるタイプ質量(g)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×323×260対応開口部マグネット式
バキュームフロー ZHV Series SMCバキュームフロー ZHV SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)供給圧力範囲(MPa)0.7
バックトゥブラック タイヤリニュー マザーズバックトゥブラック タイヤリニューマザーズ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-74危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズバックトゥブラック タイヤシャインマザーズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?
用途自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-66危険物の類別非危険物
フリースフィルターバッグ ニルフィスクフリースフィルターバッグニルフィスク
5,198税込5,718
1袋(5枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)165mm 深切り電子丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20関連資料(1.31MB)
ATS225用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ATS225用ダストバック京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合機種ATS225・TS-225・TS-220
ブロアバキューム用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム用ダストバック京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
適合機種RESV-1020・RESV-1020V
18V充電式クリーナー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式クリーナー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約25研磨ベルト寸法(mm)76×533関連資料(1.32MB)振動3軸合成値(m/s2)3
充電式クリーナー用ダストバック EARTH MAN充電式クリーナー用ダストバックEARTH MAN
349税込384
1個
9日以内出荷
ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
スマートポーチ ロゴ ホワイト PG-DAS783SW ロゴ ブラック PGAスマートポーチ ロゴ ホワイト PG-DAS783SW ロゴ ブラックPGA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
「STAR WARS」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ロゴ レッド PG-DAS781MVL ロゴ レッド PGAスマートポーチ ロゴ レッド PG-DAS781MVL ロゴ レッドPGA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
「MARVEL」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ロゴ ネイビー PG-DAS780MVL ロゴ ネイビー PGAスマートポーチ ロゴ ネイビー PG-DAS780MVL ロゴ ネイビーPGA
799税込879
1個
4日以内出荷
「MARVEL」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ミニーマウス PG-DAS779MNE ミニーマウス PGAスマートポーチ ミニーマウス PG-DAS779MNE ミニーマウスPGA
799税込879
1個
5日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
収納 ダストケース ボンフォーム収納 ダストケースボンフォーム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取付け簡単!車内スッキリ大容量ゴミ箱 足元の邪魔にならない!車内フロアがスッキリ ゴミ入れ口が大きく開くから捨てやすい ゴミ袋が固定ができてとっても便利 マグネット開閉式で走行時に口が開かない シートバックポケットに製品を引っ掛けるだけで取付けカンタン ゴミ箱以外にも車内収納ケースとして使える
ブラック材質(本体)ポリエステル(裏面PVCコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×2-10×26質量(g)280
18V  コードレスブロワ HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスブロワHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
深切電子集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)深切電子集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
RGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱) ルートートRGB.RPET Poly 30-A(トートバッグ/ゴミ箱)ルートート
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L 屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋を固定します。 付属のプレートを取り付けることで開口し、使いやすくなります。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。 ダストボックスに早変わり。 ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、お部屋のダストボックスや車の荷物の整理ボックスとしても! エコバッグとしても重宝します。 もちろん収納インテリアとしてお部屋においても楽しめます。 使わないときは、たたんで隙間に収納できます。 デイリー使いだから、いつでも清潔に。 手洗い可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。
仕様ペグループ付き、付属プレート付き材質本体:ポリエステル(リサイクル) 芯材:PE 留め具:ドットボタン質量(g)約200容量(L)30耐荷重(kg)10長さ(cm)持ち手:21ポケット外側1箇所(片側マチ部分)マチ(cm)19寸法(横×縦)(cm)30×40
RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱) ルートートRT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)ルートート
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。 ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L 軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 3つで1セットです。 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。 ダストボックスに早変わり。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。 ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! エコバッグとしても重宝します。 もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。 3コセットで分別にも便利! 使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
材質ポリプロピレン/留め具:ドットボタン/芯材:80%PETボトル再生ポリエステルタイプTRICO 3容量(L)30長さ(cm)持ち手:23.5特性軽量ポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
サイクロン式集塵ユニット マックスサイクロン式集塵ユニットマックス
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
ラッチ機構で楽に着脱できます。ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、使用後のお手入れが簡単になります。
用途充電式ハンディクリーナー(PJ-HC62)専用集塵ユニット。材質樹脂集塵容量(L)0.42
36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機HiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)150取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600容量(A)蓄電池:2.5/5最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40仕様角度切り範囲:0~左45°モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)質量(kg)6.6(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら