ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
適合流体水、作動油、高圧ガス
最高使用圧力(MPa)20.5MPa
最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
付属品ダストカバー
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
シリーズSH
材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)20.5
最高衝撃圧力(MPa)31
関連キーワード