1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。 成分精油、溶剤 種別詰替 シリーズマモルーム 使用範囲4.5畳から12畳 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×105×45 有効成分トランスフルトリン 使用期間2880時間
1本(45mL)
1,798 税込1,978
当日出荷