5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • VFF