20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11 防水性5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番323-5718 厚さ(mm)23.4 質量(g)71 機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%)±0.0012以内 月差換算±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。 ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時100時間 最小計時1/100(秒) 質量(g)61 電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×22 計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性5気圧防水
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9 電源リチウム電池CR2025 表示形式デジタル 設置方法マグネット、ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 トラスコ品番293-1338 材質プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g)70 種類ストップウォッチ 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23 機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池ボタン型電池CR2032 計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

最大計時100時間 最小計時1/100(秒) 質量(g)61 電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23 計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 寸法(mm)75×60×19 温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示FE型液晶表示 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質ABS樹脂 シルバー 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間199分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約15 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19 アズワン品番0-1891-01 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17 ブラック 使用電池CR-2025(モニター用付属) 質量(g)40.3 電池寿命約3年 時間精度(%)99.997685 材質樹脂 仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ソーラーバッテリーを搭載した、 デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)時計表示アラーム機能フルオートカレンダー機能 トラスコ品番451-9051 機能・ストップウオッチ機能二段表示ラップタイム トータルタイムラップタイム ランニングラップタイム または スプリットタイム トータルタイム最大300本メモリー計測中にもメモリー呼出可能ラップ/スプリット回数表示(最大999回)・ダブルリピートタイマー機能2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動音色の異なるタイムアップ予告音で報知タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能※タイマーは秒単位---------工業用デシマル計測DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位1/10DM = 1/1000分1DM = 1/100分100DM = 1分600DM = 6分6000DM = 60分※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 動画あり
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時23時間59分59秒 計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品ネックストラップ 質量(g)60 電源リチウムボタン電池CR2032 機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28 計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類工作キット 仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成1c接点 電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37 距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷