組立式木製ロッカーAsmix(アスカ)当日出荷
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF質量(kg)約10.3(組合わせ時)内容1台耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363鍵あり1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363