天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-40~130
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん
基油エステル油
色黄褐色
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
タイプ色付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
色付きのりなので、塗った場所がすぐに分かります。塗ったあとは色が消え、キレイに仕上がります。
四角いのりで、角にフィットします。四角で転がりにくい四角いので、デスクの上で転がりにくい形状です。
四角いのりに密封性の高い丸キャップを組み合わせ、のりの乾燥を防ぎます。
キャップは360度開けやすい仕様です。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
サイズS
タイプ色付き
エコマーク認定認定
容量(g)約10
エコマーク認定番号18 112 037
1パック
¥359
税込¥395
当日出荷
用途しっかり貼る
成分PVP
材質ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色のり:白
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
質量(g)490
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2
エコマーク認定番号7118031
関連キーワード