針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)1.4
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10
材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
材質SKD11相当
硬度60~63HRC
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
中身の見える透明プラケース入り。
材質PS・スチール
色透明
直径(Φmm)約11
針長(mm)約20
主要材質PS・スチール
1個(36個)
¥449
税込¥494
当日出荷
タイプカーペットピン
サイズ全長34mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
寸法D(mm)1.4
材質頭部:スチロール、足部:スチール
関連キーワード