8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530 材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)26 刃長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

適合DC-25 材質ステンレス刃物鋼 本体寸法(縦×横×高さHmm)114×18×1 刃渡り(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

段ボールカットも可能!! 段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適! PPバンドなどの梱包資材も 自動で刃が収納できる!! 刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。 ストラップホール付!! あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール! 刃の交換ができる!! 切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛 寸法(mm)135×35×18 全長(mm)135 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。 従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。 編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング全面強化指先樹脂コート 素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)