最も標準的なダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個
タイプデジタル
測定範囲(mm)±15
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個
タイプデジタル
測定範囲(mm)±15
電源CR2032(テスト用付属)
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
製品に傷が付きにくい接地面が樹脂タイプのダンチノギスです。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個
材質測定子:POM
タイプデジタル
測定範囲(mm)±15
電源SR44/LR44(テスト用付属)
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付き。オートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個
タイプデジタル
測定範囲(mm)±15
電源SR44/LR44(テスト用付属)
目量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
デジタルダンチノギス専用の測定子交換用に。
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
接地面が3点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書
タイプアナログ
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
測定範囲(mm)±10
目量(mm)0.05
質量(g)50
器差(mm)±0.05
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書
タイプアナログ
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書
タイプアナログ
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース3点支持(球面)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。
付属品ケース、説明書・保証書
タイプアナログ
測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。
狙った場所へ測定子を当てられます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
電源CR2032(テスト用付属)
器差(mm)±0.03
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベース4点支持(フラット)
アーム関節
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
タイプデジタル
アームストレート
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に
測定範囲(mm)±10
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.05
測定子(mm)ステン先端SR0.5
ベースフラット
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
隙間や溝の測定に最適
表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。内径をより正確に測れるよう、内測用ジョウ外側を曲面にしました。
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード