カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
    • ミツビシ純正品番先頭MR20(1)
    • ミツビシ純正品番先頭MB83(1)
    • ミツビシ純正品番先頭MR48(1)
  • 機構部品(2)
    • 平蝶番(1)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「ダンプ ヒンジ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人情報保護用スタンプ エスコ個人情報保護用スタンプエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
スタンプ台を使わず続けて捺印ができます。はがきや封筒だけでなく、段ボールのようなデコボコした面や曲面にも使用できます。
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです固定金具付き置型
材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです固定金具付き置型背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
手洗器 カクダイ手洗器カクダイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです固定金具付き置型背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90
保護めがねLX-02 重松製作所保護めがねLX-02重松製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-64種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
保護めがねLX-01 重松製作所保護めがねLX-01重松製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-63種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
簡易吸音パーテーション 背面タイプ プラダンのヤマコー簡易吸音パーテーション 背面タイププラダンのヤマコー
88,980税込97,878
1セット
15日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル幅(mm)900質量(kg)約6.76高さ(mm)1600奥行(mm)650外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1600外装色
置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)2.4容量(L)2.6寸法(Φ×高さH)(mm)240×115適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ275(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ275(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
32,980税込36,278
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)1.8容量(L)3適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCV1700L3、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ330(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ330(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)1.5容量(L)2.4寸法(Φ×高さH)(mm)330×125適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
23,980税込26,378
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)1.6容量(L)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)260×91適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ326(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
25,980税込28,578
1台
13日以内出荷から17日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)1.8容量(L)2.8寸法(Φ×高さH)(mm)326×120適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
25,980税込28,578
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N取付ビス無し浴室使用可否可能
置き型手洗器・洗面ボウルΦ400(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ400(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
43,980税込48,378
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器質量(kg)3容量(L)7寸法(Φ×高さH)(mm)400×190適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
バイスソル W702スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)バイスソル W702スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
76,980税込84,678
1セット(420mL×24本)
5日以内出荷
耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。
用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性
(MR48)プレート,リヤ ボデー フロア ダンプ ヒンジ ミツビシ(MR48)プレート,リヤ ボデー フロア ダンプ ヒンジミツビシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52重松製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステックプラスチック段ボール サンプライ (一般品)住化プラステック(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板幅(m)0.91長さ(m)1.82材質ポリプロピレン(PP)
TFシリーズ タオル掛 INAX(LIXIL)TFシリーズ タオル掛INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、バー/真ちゅう(Ni-Crメッキ)
TFシリーズ タオルリング INAX(LIXIL)TFシリーズ タオルリングINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)219(Φ9)×65×86.5
フック(TFシリーズ) INAX(LIXIL)フック(TFシリーズ)INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
寸法(mm)24×70×24材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)
ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき種類その他適合扉厚(mm)33以上
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型LAMP(スガツネ工業)
669税込736特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
オイルシール(ヒノ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーヒノ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら